TPMX 280716R-G IC806 Plaquita para Cabezas de Taladrado/Avellanado/Trepanado

N.º do artigo: 3481592
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 3481592
EAN/GTIN 7291075601725
Número do fabricante 3481592

Descrição

Descrição:

Plaquitas intercambiables para brocas, Radio de punta (RE) 1.6 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 17 mm, Espesor de la plaquita (S) 7.5 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE): 1.6 mm
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 17 mm
  • Espesor de la plaquita (S): 7.5 mm