NPMT 050308L-HF-C IC806 Plaquitas para Cabezas de Taladrar DSD-EF-FB / DDD-EF-FB

N.º do artigo: 3481569
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 3481569
EAN/GTIN 7291075602227
Número do fabricante 3481569

Descrição

Descrição:

Plaquitas intercambiables para brocas, Radio de punta (RE) 0.8 mm, Longitud del filo de corte (L) 8 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 5.5 mm, Espesor de la plaquita (S) 3 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE): 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Longitud del filo de corte (L): 8 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 5.5 mm
  • Espesor de la plaquita (S): 3 mm