DDD-E3 39.61-43.00 NOM 0 Cabezas de Taladrado Profundo de Tubo Doble con Rosca Exterior con 4 Hilos de Entrada y Puntas Soldadas (18.4-65 mm)

N.º do artigo: 3481544
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 3481544
EAN/GTIN 7291075600490
Número do fabricante 3481544

Descrição

Descrição:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Longitud total (OAL) 73.5 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 36 mm
  • Connection Thread Size (Ts): TDO-I9
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 43 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 39.61 mm
  • Longitud total (OAL): 73.5 mm