GD-DH 1.000-10D-I1.25-12 Broca para agujeros profundos con plaquitas de corte reversibles de 3 filo con formadores de viruta y rascador para un acabado superficial de alta calidad.

N.º do artigo: 3481451
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 3481451
EAN/GTIN 7291075608038
Número do fabricante 3481451

Descrição

Descrição:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Diámetro de corte (DC) 1″, Longitud total (OAL) 14.782″, Longitud utilizable (LU) 10.618″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1″
  • Equivalente en decimales 1″
  • Longitud funcional (LF): 12.28″
  • Longitud total (OAL): 14.782″
  • Longitud del mango (LS): 2.36″
  • Longitud utilizable (LU): 10.618″