GD-DHL 18.50-1500-23 Brocas Cañón que Montan Plaquitas Intercambiables con 3 Filos de Corte Fragmentadores de Viruta y Geometría Wiper para un Excelente Acabado Superficial del Agujero

N.º do artigo: 3481286
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 3481286
EAN/GTIN 7291075615029
Número do fabricante 3481286

Descrição

Descrição:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Diámetro de corte (DC) 18.5 mm, Longitud total (OAL) 1503 mm, Longitud utilizable (LU) 1420 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 25 mm
  • Diámetro de corte (DC): 18.5 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): TOGT 09 .
  • Longitud total (OAL): 1503 mm
  • Longitud del mango (LS): 56 mm
  • Longitud utilizable (LU): 1420 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a