GD-DHL 23.00-1500-U05 Brocas Cañón que Montan Plaquitas Intercambiables con 3 Filos de Corte Fragmentadores de Viruta y Geometría Wiper para un Excelente Acabado Superficial del Agujero

N.º do artigo: 3481210
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 3481210
EAN/GTIN 7291075614947
Número do fabricante 3481210

Descrição

Descrição:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Diámetro de corte (DC) 23 mm, Longitud total (OAL) 1503.4 mm, Longitud utilizable (LU) 1399.4 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 31.75 mm
  • Diámetro de corte (DC): 23 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): TOGT 11 .
  • Longitud total (OAL): 1503.4 mm
  • Longitud del mango (LS): 70 mm
  • Longitud utilizable (LU): 1399.4 mm