GD-DHL 19.00-800-23 Brocas Cañón que Montan Plaquitas Intercambiables con 3 Filos de Corte Fragmentadores de Viruta y Geometría Wiper para un Excelente Acabado Superficial del Agujero

N.º do artigo: 3481206
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 3481206
EAN/GTIN 7291075614909
Número do fabricante 3481206

Descrição

Descrição:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Diámetro de corte (DC) 19 mm, Longitud total (OAL) 803 mm, Longitud utilizable (LU) 719 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 25 mm
  • Diámetro de corte (DC): 19 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): TOGT 09 .
  • Longitud total (OAL): 803 mm
  • Longitud del mango (LS): 56 mm
  • Longitud utilizable (LU): 719 mm