GD-DH 17.00-15D-M25-08-N Brocas Cañón para Plaquitas Triangulares con 3 Filos de Corte Fragmentadores de Viruta y Geometría Wiper para Una Excelente Calidad Superficial del Agujero

N.º do artigo: 3481094
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 3481094
EAN/GTIN 7291075606522
Número do fabricante 3481094

Descrição

Descrição:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Diámetro de corte (DC) 17 mm, Longitud total (OAL) 368.2 mm, Longitud utilizable (LU) 272.2 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 25 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 17 mm
  • Longitud funcional (LF): 310 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): TOGT 08
  • Longitud total (OAL): 368.2 mm
  • Longitud del mango (LS): 56 mm
  • Longitud utilizable (LU): 272.2 mm