Disco de láminas Tyrolit recto 178x22,23 mm 28N ZA60 BASIC acero/inox

N.º do artigo: 34704753
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
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
Número do artigo 34704753
EAN/GTIN 9009013120034
Número do fabricante 34704753
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

  • Los nuevos discos de lija BASIC 2 en 1 ofrecen eficiencia y durabilidad a un precio atractivo.
  • Tanto si trabaja con acero como con acero inoxidable, esta herramienta le ayudará a realizar las tareas más difíciles.
  • Gracias al nuevo diseño con un 30 % más de lino, se beneficiará de una vida útil claramente mayor.
  • Con nuestros discos de lija de abanico BASIC 2 en 1, puede estar seguro de que su proyecto se realizará de forma rápida y precisa.

Vantagem:

  • Mayor vida útil gracias a un nuevo diseño con un 30 % más de lino
  • Buen desbaste específico
  • Eficiencia y durabilidad a un precio atractivo

Vantagem:

  • Granulometría 40/60 para un alto rendimiento de arranque
  • Granulometría 80/120 para trabajos finos

Material:

  • Acero, acero inoxidable

Indicado para:

  • Lijadora angular

Recomendação:

  • Tamaño del grano 40/60 para un gran arranque de material
  • Tamaño del grano 80/120 para trabajos finos

Nota:

  • Estas arandelas de ventilador son perfectas para un uso rápido y preciso en acero y acero inoxidable.