Tyrolit Muelas con vástago cerámica 52ZY 16x20-6x40 A PREMIUM acero

N.º do artigo: 34695132
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 25 Peça
  • Passos da encomenda: 25 Peça
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
Número do artigo 34695132
EAN/GTIN 9009013116662
Número do fabricante 34695132
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Versão:

  • PREMIUM

Descrição:

  • Las muelas con vástago Premium son a menudo la única forma de conseguir resultados de alta calidad en superficies de difícil acceso.
  • Los vástagos garantizan la mayor duración posible en trabajos de desbarbado, biselado y rotura de cantos.
  • Gracias a la combinación óptima de rendimiento de arranque de virutas y acabado de la superficie, se obtienen los mejores resultados en una amplia gama de calidades de acero.

Característica:

  • velocidad máxima de trabajo: 35m/s
  • Especificación: 88A V38
  • Dimensión: D x T - S x L = 16 x 20 - 6 x 40

Vantagem:

  • Ofrece una armonización óptima del rendimiento de arranque de virutas y los resultados de superficie que se desean conseguir
  • Especialmente adecuadas para lugares de difícil acceso
  • Gracias al aglomerante cerámico con corindón superior rosa, son ideales para aceros no aleados

Vantagem:

  • Tamaño de grano 24 - 46 para lijado basto
  • Tamaño de grano 60 - 90 para lijado fino
  • Observar diferentes grados de dureza según especificación:

    O: para alta agresividad

    P: aplicable universalmente
  • Respetar una velocidad máxima de trabajo de 50 m/s

Material:

  • Acero
  • Acero

Indicado para:

  • Amoladora recta

Recomendação:

  • Tamaño del grano 24-46 para desbaste
  • Tamaño del grano 60-90 para acabado fino
  • Tenga en cuenta los distintos grados de dureza conforme a la especificación:
    •O: agresividad alta
    •P: uso universal
  • Respete la velocidad de trabajo máxima de 50 m/s

Nota:

  • Para trabajos exigentes en diferentes calidades de acero, como rebarbado, biselado y rotura del canto