Tyrolit Rollo tela 50x25 A240 J BASIC universal

N.º do artigo: 34673695
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
Número do artigo 34673695
EAN/GTIN 9003173163184
Número do fabricante 34673695
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Versão:

  • BASIC

Descrição:

  • Los rollos de tela BASIC A-B01 C J fabricados con corindón son perfectos para trabajos de nivelación, alisado y desbaste ligero.
  • Gracias a la excelente distribución del grano, esta herramienta siempre ofrece excelentes resultados de desbaste en seco.
  • Además, los rollos se adaptan perfectamente a cualquier geometría de pieza y por lo tanto ofrecen la máxima flexibilidad.
  • Para lograr una forma económica de trabajar se pueden cortar los rollos de tela a la longitud exacta que se adapte a sus necesidades.
  • Tanto si es un principiante o un experto, con los rollos de tela de corindón tiene el equipo ideal para cada tarea y material.

Vantagem:

  • Uso universal
  • Resultados excepcionales gracias a la perfecta distribución del grano
  • Máxima flexibilidad y adaptabilidad

Material:

  • Acero/Acero inoxidable/Gelcoat/Elásticos /PVC/Metales no férricos
  • Acero/Acero inoxidable/Gelcoat/Elásticos /PVC/Metales no férricos

Indicado para:

  • Rectificado manual

Nota:

  • Para el lijado en seco y la limpieza de una amplia gama de materiales y geometrías de piezas de trabajo