FFQ4 D35-08-M16-06 Cabezas para Fresado de Alto Avance con Conexión Roscada FLEXFIT para Plaquitas Cuadradas de Una Sola Cara con 4 Filos de Corte

N.º do artigo: 3466907
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 3466907
EAN/GTIN 7291075593570
Número do fabricante 3466907
Número L L23910 108879

Descrição

Descrição:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 29 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 35 mm, Número de plaquitas (CICT) 8, Profundidad máxima de corte (APMX) 0.7 mm, Longitud total (OAL) 60 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 29 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS): FLEXFIT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 29 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): M16
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 26.2 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 35 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 35 mm
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 8
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.7 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 25.1 mm
  • Longitud funcional (LF): 35 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): FFQ4 SOMT 060210T
  • Longitud total (OAL): 60 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 1.4 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 12 Degrees
  • Par (TQ): 0.9 Nxm