Tyrolit Hoja papel 230x280 A600 PREMIUM acero/met.no férricos/pintura/madera

N.º do artigo: 34658243
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 50 Peça
  • Passos da encomenda: 50 Peça
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
Número do artigo 34658243
EAN/GTIN 9009013069524
Número do fabricante 34658243
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Versão:

  • PREMIUM

Descrição:

  • Estas rectificadoras de suelos Premium con soporte de papel se utilizan tanto en seco como en húmedo.
  • Equipadas con un soporte recubierto de látex y gracias a su revestimiento cerrado, garantizan un excelente acabado de la superficie.
  • Tanto si mecaniza madera o barniz a mano como si realiza ligeros trabajos de rebarbado o de muela para el superacabado con una lijadora orbital, las hojas de papel A-P07 P C de Tyrolit son una excelente elección.

Vantagem:

  • Con un soporte ennoblecido con látex para resultados óptimos en aplicaciones en húmedo y en seco
  • Recubrimiento cerrado para un acabado de superficie excepcional
  • Uso universal

Material:

  • Acero/Madera/Metales no férricos/Pintura / barniz
  • Acero/Madera/Metales no férricos/Pintura / barniz

Indicado para:

  • Rectificado manual

Nota:

  • Para la preparación de superficies a mano o en combinación con una lijadora orbital
  • Para igualar, alisar, rebarbar y afinar mecánicamente revestimientos, así como para la preparación de superficies en general