Tyrolit Disco de láminas inclinado 115x22,23 ZA40 BASIC acero/inox

N.º do artigo: 34656854
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
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
Número do artigo 34656854
EAN/GTIN 9009013069036
Número do fabricante 34656854
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Versão:

  • BASIC

Descrição:

  • Los nuevos discos de láminas BASIC 2en1 son la combinación perfecta de eficiencia y durabilidad, a un precio atractivo.
  • Tanto si trabaja con acero como con acero inoxidable, esta herramienta domina incluso las tareas más difíciles.
  • El nuevo diseño, con un 30% más de láminas, alarga, notablemente, la vida útil de la herramienta.
  • Con nuestros discos de láminas BASIC 2en1, puede estar seguro de que su proyecto se completará con rapidez y precisión.

Característica:

  • velocidad máxima de trabajo: 80m/s
  • Especificación: ZA40-325
  • Dimensión: D x H = 115 x 22,23

Vantagem:

  • Mayor vida útil gracias a la nueva versión con un 30% más de láminas
  • Alto arranque de material
  • Perfecta combinación de eficacia y durabilidad, a un precio atractivo.

Vantagem:

  • Granulometría 40/60 para un alto rendimiento de arranque
  • Granulometría 80/120 para trabajos finos

Material:

  • Acero/Acero inoxidable
  • Acero/Acero inoxidable

Indicado para:

  • Amoladora angular

Recomendação:

  • Tamaño del grano 40/60 para un gran arranque de material
  • Tamaño del grano 80/120 para trabajos finos

Nota:

  • Aptos para aplicaciones en diferentes calidades de acero y acero inoxidable