Tyrolit Banda abrasiva 10x330 ZA60 PE Y JTS PREMIUM acero/inox

N.º do artigo: 34648792
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 20 Peça
  • Passos da encomenda: 20 Peça
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
Número do artigo 34648792
EAN/GTIN 9009013071107
Número do fabricante 34648792
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Versão:

  • PREMIUM

Descrição:

  • Debido al uso de tejido de polyester rígido en combinación de zirconio, las mini bandas PREMIUM ZA-P42 PE Y de Tyrolit ofrecen los más altos índices de arranque de material en acero, metales no férricos y aleaciones en aplicaciones con ligera a media presión.
  • Refrigerantes activos en el aglomerante reducen la generación de calor durante el desbaste.
  • Una especial característica de estas bandas Tyrolit es que pueden ser utilizadas para aplicaciones en húmerd, con aceite, emulsiones o agua y siguen ofreciendo los mejores resultados.

Vantagem:

  • Excepcionales índices de arranque de material con presión ligera o media
  • Generación mínima de calor durante el rectificado gracias al refrigerante activo en el aglomerado
  • Mayor vida útil gracias al tejido rígido de poliéster

Vantagem:

  • Tamaño de grano 40/60 para un arranque máximo
  • Granulometría 80/120 para un acabado superficial perfecto

Material:

  • Acero/Acero inoxidable
  • Acero/Acero inoxidable

Indicado para:

  • Lijadora de banda pequeña

Recomendação:

  • Grano 40/60 para un máximo arranque de material
  • Grano 80/120 para un perfecto acabado de la superficie

Nota:

  • Para demandas de aplicación en acero, metales no férricos y aleaciones
  • Particularmente para uso en húmedo