MTET D122-3-1-3-W1.25-11U Fresas de mango roscado intercambiables con mangos cilíndricos y orificios para refrigerante

N.º do artigo: 3463520
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 3463520
EAN/GTIN 7291075597097
Número do fabricante 3463520

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de roscado de plaquitas intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″, Diámetro de corte (DC) 1.22″, Longitud total (OAL) 6.28″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Diámetro de corte (DC): 1.22″
  • Número de labios (NOF): 3
  • Longitud total (OAL): 6.28″
  • Tipo de mango Weldon