Tyrolit Rodillos 100x100x19,1 A80 MEDIO PREMIUM acero/inox/met.no férricos

N.º do artigo: 34610851
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 4 Peça
  • Passos da encomenda: 4 Peça
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
Número do artigo 34610851
EAN/GTIN 9009013078670
Número do fabricante 34610851
Número L L50140 104752
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Versão:

  • PREMIUM

Descrição:

  • Este rodillo desbastador PREMIUM se compone de una mezcla de tela abrasiva y vellón y se monta en la satinadora mediante un orificio de cuña especial.
  • Esta combinación de materiales ofrece una mayor capacidad de desbaste en comparación con rodillos fabricados únicamente con vellón y garantiza un excelente grado de acabado y la máxima facilidad de uso.
  • Además, el rodillo ofrece las propiedades típicas de los productos de vellón, como una fuerte ventilación y una baja emisión de ruido durante la aplicación.
  • El sistema con cuatro cuñas ejerce un eficaz efecto de tracción sobre la herramienta abrasiva y garantiza una rápida puesta en marcha del rodillo.

Vantagem:

  • Elevada capacidad de corte
  • Excelente grado de acabado
  • Máximo confort de funcionamiento con baja emisión de ruido

Material:

  • Acero/Acero inoxidable/Metales no férricos
  • Acero/Acero inoxidable/Metales no férricos

Indicado para:

  • Satinadora

Nota:

  • Desbarbado y limpieza ligeros, acabado satinado en superficies pequeñas y grandes, eliminación de capas de óxido, eliminación de defectos de pasos de mecanizado anteriores