GQHINR 19C-24 Barras de ranurado interior y torneado en las que se montan plaquitas de corte con 4 filos de corte

N.º do artigo: 3461067
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 3461067
EAN/GTIN 7291075578867
Número do fabricante 3461067

Descrição

Descrição:

Portaherramientas, diámetro del mandril, lado de la máquina (DCONMS) 3/4″, ancho de corte máximo (CWX) 0.118″, ancho de corte mínimo (CWN) 0.039″, longitud total (OAL) 6.299″

Característica:

  • Diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS): 3/4″
  • Profundidad de corte, máx. (CDX): 0.098″
  • Anchura de corte máx. (CWX): 0.118″
  • Min. Ancho de corte (CWN): 0.039″
  • Anchura de la función (WF): 0.512″
  • Longitud de la cabeza (LH): 2.362″
  • DMin partiendo 0.945″
  • Longitud total (OAL): 6.299″