TPSN UNF 1/4-28-M HE Machos de Acero Rápido con un 5% de Co con Labios Helicoidales para el Mecanizado con Máquina de Roscas Unificadas de Paso Fino en una amplia Gama de Materiales

N.º do artigo: 3460675
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 3460675
EAN/GTIN 7291075589405
Número do fabricante 3460675

Descrição

Descrição:

Macho helicoidal, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 7 mm, Longitud total (OAL) 80 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) UNF 1/4, Hilos por pulgada (TPI) 28, Longitud utilizable (LU) 30 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 7 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 5.5 mm
  • Número de labios (NOF): 3
  • Longitud total (OAL): 80 mm
  • Estándar DIN 371
  • Longitud de rosca (THL): 12 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ): UNF 1/4
  • Hilos por pulgada (TPI): 28
  • Longitud utilizable (LU): 30 mm