TPGN M-16X2.0-M HE Machos de Acero Rápido para Máquina, con un 5% de Co y Entrada Corregida. Para el Mecanizado de Roscas Métricas ISO de Paso Normal en una Amplia Gama de Materiales

N.º do artigo: 3460593
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 3460593
EAN/GTIN 7291075585995
Número do fabricante 3460593

Descrição

Descrição:

Machos de entrada corregida, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Longitud total (OAL) 110 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M16, Paso de rosca (TP) 2 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 12 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 9 mm
  • Número de labios (NOF): 4
  • Longitud total (OAL): 110 mm
  • Longitud de rosca (THL): 26 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ): M16
  • Paso de rosca (TP): 2 mm