TPSTN M-2X0.4-G PMNI Machos de Roscar Sinterizados de Labios Rectos para Rocas ISO de Paso Normal, Según Norma DIN 13. Para Fundición Gris

N.º do artigo: 3460554
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 3460554
EAN/GTIN 7291075596106
Número do fabricante 3460554

Descrição

Descrição:

Macho recto, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 2.8 mm, Longitud total (OAL) 45 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M2, Paso de rosca (TP) 0.4 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 2.8 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 2.1 mm
  • Número de labios (NOF): 3
  • Longitud total (OAL): 45 mm
  • Estándar DIN 371
  • Longitud de rosca (THL): 8 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ): M2
  • Paso de rosca (TP): 0.4 mm