TPSN M-8X1.25-H HETC Machos de Roscar de HSS con Labios Helicoidales a Derechas con Hélice de 40º. Para Mecanizado con Máquina de Roscas Métrica ISO de Paso Normal en Aleaciones a Altas Temperaturas.

N.º do artigo: 3460523
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 3460523
EAN/GTIN 7291075584523
Número do fabricante 3460523

Descrição

Descrição:

Macho helicoidal, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Longitud total (OAL) 90 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M8, Paso de rosca (TP) 1.25 mm, Longitud utilizable (LU) 35 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 8 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 6.2 mm
  • Número de labios (NOF): 3
  • Longitud total (OAL): 90 mm
  • Estándar DIN 371
  • Longitud de rosca (THL): 15 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ): M8
  • Paso de rosca (TP): 1.25 mm
  • Longitud utilizable (LU): 35 mm