TPSTN M-10X1.5-G-F PMTA Machos de Roscar Sinterizados de Labios Rectos para el Mecanizado de Rocas ISO de Paso Normal en Fundición Gris, Según Norma DIN 13.

N.º do artigo: 3460471
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 3460471
EAN/GTIN 7291075596250
Número do fabricante 3460471

Descrição

Descrição:

Macho recto, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm, Longitud total (OAL) 100 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M10, Paso de rosca (TP) 1.5 mm, Longitud utilizable (LU) 39 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 10 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 8 mm
  • Número de labios (NOF): 4
  • Longitud total (OAL): 100 mm
  • Estándar DIN 371
  • Longitud de rosca (THL): 20 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ): M10
  • Paso de rosca (TP): 1.5 mm
  • Longitud utilizable (LU): 39 mm