TPSTN M-5X0.8-G-F PMTA Machos de Roscar Sinterizados de Labios Rectos para el Mecanizado de Rocas ISO de Paso Normal en Fundición Gris, Según Norma DIN 13.

N.º do artigo: 3460468
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 3460468
EAN/GTIN 7291075596236
Número do fabricante 3460468

Descrição

Descrição:

Macho recto, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Longitud total (OAL) 70 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M5, Paso de rosca (TP) 0.8 mm, Longitud utilizable (LU) 25 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 6 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 4.9 mm
  • Número de labios (NOF): 4
  • Longitud total (OAL): 70 mm
  • Estándar DIN 371
  • Longitud de rosca (THL): 14 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ): M5
  • Paso de rosca (TP): 0.8 mm
  • Longitud utilizable (LU): 25 mm