TPFN MF-10X1.25-F HETI Machos de Acero Rápido con un 5% de Co, para Laminación en Máquina de Roscas Métricas ISO de Paso Fino, según Norma DIN 13

N.º do artigo: 3460426
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 3460426
EAN/GTIN 7291075596441
Número do fabricante 3460426

Descrição

Descrição:

Machos de laminación, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 7 mm, Longitud total (OAL) 100 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) MF10, Paso de rosca (TP) 1.25 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 7 mm
  • Número de labios (NOF): 5
  • Longitud total (OAL): 100 mm
  • Tap Standard DIN 374
  • Longitud de rosca (THL): 18 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ): MF10
  • Paso de rosca (TP): 1.25 mm