TPFN MF-12X1.5-F HETI Machos de Acero Rápido con un 5% de Co, para Laminación en Máquina de Roscas Métricas ISO de Paso Fino, según Norma DIN 13

N.º do artigo: 3460424
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 3460424
EAN/GTIN 7291075596427
Número do fabricante 3460424

Descrição

Descrição:

Machos de laminación, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 9 mm, Longitud total (OAL) 100 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) MF12, Paso de rosca (TP) 1.5 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 9 mm
  • Número de labios (NOF): 6
  • Longitud total (OAL): 100 mm
  • Tap Standard DIN 374
  • Longitud de rosca (THL): 18 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ): MF12
  • Paso de rosca (TP): 1.5 mm