TPFN M-12X1.75-F PMTC Machos Sinterizados para Laminación en Máquina de Roscas Métricas ISO de Paso Normal, según Norma DIN 13

N.º do artigo: 3460412
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 3460412
EAN/GTIN 7291075586305
Número do fabricante 3460412

Descrição

Descrição:

Macho recto, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 9 mm, Longitud total (OAL) 110 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M12, Paso de rosca (TP) 1.75 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 9 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 7 mm
  • Número de labios (NOF): 6
  • Longitud total (OAL): 110 mm
  • Estándar DIN 376
  • Longitud de rosca (THL): 22 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ): M12
  • Paso de rosca (TP): 1.75 mm