TPFN MF-20X1.5-F PMTC Machos Sinterizados para Laminación en Máquina de Roscas Métricas ISO de Paso Fino, Según Norma DIN 13

N.º do artigo: 3460409
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 3460409
EAN/GTIN 7291075589672
Número do fabricante 3460409

Descrição

Descrição:

Macho recto, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Longitud total (OAL) 125 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) MF20, Paso de rosca (TP) 1.5 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 16 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 12 mm
  • Número de labios (NOF): 6
  • Longitud total (OAL): 125 mm
  • Estándar DIN 374
  • Longitud de rosca (THL): 18 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ): MF20
  • Thread Form Type (THFT): M60
  • Paso de rosca (TP): 1.5 mm