TPSN MF-12X1.25-M HETI Machos de Acero Rápido con el 5% de Co y Labios Helicoidales para el Mecanizado con Máquina de Roscas Métricas de Paso Fino en una Amplia Gama de Materiales

N.º do artigo: 3460366
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 3460366
EAN/GTIN 7291075588637
Número do fabricante 3460366

Descrição

Descrição:

Macho helicoidal, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 9 mm, Longitud total (OAL) 100 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) MF12, Paso de rosca (TP) 1.25 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 9 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 7 mm
  • Número de labios (NOF): 4
  • Longitud total (OAL): 100 mm
  • Estándar DIN 374
  • Longitud de rosca (THL): 18 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ): MF12
  • Paso de rosca (TP): 1.25 mm