TPSN UNC 1″-8-M HETI Machos de Acero Rápido con un 5% de Co con Labios Helicoidales para el Mecanizado con Máquina de Roscas Unificadas de Paso Normal en una amplia Gama de Materiales

N.º do artigo: 3460362
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 3460362
EAN/GTIN 7291075588873
Número do fabricante 3460362

Descrição

Descrição:

Macho helicoidal, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 18 mm, Longitud total (OAL) 160 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) UNC 1″, Hilos por pulgada (TPI) 8

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 18 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 14.5 mm
  • Número de labios (NOF): 4
  • Longitud total (OAL): 160 mm
  • Estándar DIN 376
  • Longitud de rosca (THL): 35 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ): UNC 1″
  • Hilos por pulgada (TPI): 8

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Set commission

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a