TPSN UNC 7/8-9-M HETI Machos de Acero Rápido con un 5% de Co con Labios Helicoidales para el Mecanizado con Máquina de Roscas Unificadas de Paso Normal en una amplia Gama de Materiales

N.º do artigo: 3460335
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 3460335
EAN/GTIN 7291075588842
Número do fabricante 3460335

Descrição

Descrição:

Macho helicoidal, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 18 mm, Longitud total (OAL) 140 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) UNC 7/8, Hilos por pulgada (TPI) 9

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 18 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 14.5 mm
  • Número de labios (NOF): 4
  • Longitud total (OAL): 140 mm
  • Estándar DIN 376
  • Longitud de rosca (THL): 30 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ): UNC 7/8
  • Hilos por pulgada (TPI): 9