TPSN M-12X1.75-Y PMTI Machos de Acero Rápido con Labios Helicoidales para el Mecanizado con Máquina de Roscas Métricas de Paso Normal en Aleaciones de Níquel

N.º do artigo: 3460312
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 3460312
EAN/GTIN 7291075588002
Número do fabricante 3460312

Descrição

Descrição:

Macho helicoidal, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 9 mm, Longitud total (OAL) 110 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M12, Paso de rosca (TP) 1.75 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 9 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 7 mm
  • Número de labios (NOF): 4
  • Longitud total (OAL): 110 mm
  • Estándar DIN 376
  • Longitud de rosca (THL): 22 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ): M12
  • Paso de rosca (TP): 1.75 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Set commission

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a