TPGN M-3.5X0.6-H HETC Machos de Acero Rápido para Máquina, con un 5% de Co y Entrada Corregida. Para el Mecanizado de Roscas Métricas ISO de Paso Normal en Aceros Templados y Aleaciones a Altas Temperaturas

N.º do artigo: 3460270
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 3460270
EAN/GTIN 7291075585438
Número do fabricante 3460270

Descrição

Descrição:

Machos de entrada corregida, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm, Longitud total (OAL) 56 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M3.5, Paso de rosca (TP) 0.6 mm, Longitud utilizable (LU) 20 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 4 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 3 mm
  • Número de labios (NOF): 3
  • Longitud total (OAL): 56 mm
  • Longitud de rosca (THL): 10 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ): M3.5
  • Paso de rosca (TP): 0.6 mm
  • Longitud utilizable (LU): 20 mm