TPGN M-12X1.75-A HEDLC Machos de Acero Rápido para Máquina, con un 5% de Co y Entrada Corregida. Para el Mecanizado de Roscas Métricas ISO de Paso Normal en Aluminio

N.º do artigo: 3460158
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 3460158
EAN/GTIN 7291075585049
Número do fabricante 3460158

Descrição

Descrição:

Machos de entrada corregida, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 9 mm, Longitud total (OAL) 110 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M12, Paso de rosca (TP) 1.75 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 9 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 7 mm
  • Número de labios (NOF): 4
  • Longitud total (OAL): 110 mm
  • Longitud de rosca (THL): 22 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ): M12
  • Paso de rosca (TP): 1.75 mm