Descrição:
Las grandes dimensiones de los discos de láminas PREMIUM garantizan una larga vida útil, continuidad en el mecanizado y tiempos de cambio de disco reducidos. Son adecuadas para su uso en máquinas manuales con ejes flexibles, así como en pulidoras estacionarias. El gran diámetro aumenta la superficie de contacto y crea un patrón de lijado más uniforme en comparación con herramientas similares de dimensiones más reducidas, lo que también permite utilizarlas en grandes superficies. La disposición de las láminas garantiza el desgaste continuo de la tela abrasiva y la exposición continua de nuevo grano abrasivo, manteniendo un rendimiento de lijado elevado y constante durante toda la vida útil de la herramienta. Las ruedas de láminas combinan flexibilidad con una excelente adaptabilidad a contornos irregulares. Además, la fuerte ventilación evita que la superficie de trabajo se sobrecaliente durante el proceso, lo que permite obtener excelentes resultados en una amplia gama de aplicaciones. Las láminas abrasivas de corindón están montadas radialmente alrededor del eje de la herramienta. El orificio está reforzado por un anillo metálico de dimensiones variables en función del diámetro de la muela, que permite montar la muela de forma segura en la rectificadora con ayuda de una brida reductora adecuada.
Característica:
- Forma: Disco de láminas de tela
- Aptitud del material: Metales no férricos, acero, acero inoxidable, plástico / PVC
- Línea de productos: PREMIUM
- Especificación : C X A-P A100
- Dimensiones (D x T x H): 250 x 50 x 100 mm
- Diámetro del recipiente: 250 mm
- Espesor: 50 mm
- Taladro: 100 mm
- Tamaño de grano: 100
- Herramienta para: Banco de amolar
Vantagem:
- Larga vida útil de la herramienta y resultados constantes
- Tiempos de cambio de muela reducidos
- Excelente rendimiento de rectificado
- Flexibilidad y adaptabilidad
- Fuerte ventilación durante el proceso, lo que se traduce en una menor carga térmica
Vantagem:
- Mecanizado fino de grandes superficies planas, cóncavas o convexas perfiladas
- Rectificado de superficies interiores y exteriores de contenedores, recipientes y tuberías
- Mecanizado fino de piezas con perfiles irregulares como asas, racores, piezas estampadas, eliminación y limpieza de cordones de soldadura
Recomendação:
- Al utilizar muelas de láminas, debe respetarse el sentido de giro, que viene determinado por el lado de las láminas con abrasivo en la superficie. También se debe trabajar con una presión de contacto baja.
- La pieza mecanizada debe alimentarse en sentido contrario al de giro de la rueda. Si se utiliza de forma incorrecta, se reduce el rendimiento y existe riesgo de rotura de la rueda.
Características especiales:
- Baja carga térmica
- Tiempos de cambio de muela reducidos
- Larga vida útil