Rollos de vellón 120x10M A MEDIUM PREMIUM de uso universal

N.º do artigo: 34598338
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Tipo de produto Rollo de material no tejido

Identificação e classificação

Número do artigo 34598338
EAN/GTIN 8024406550343
Número do fabricante 34598338
Número L L50140 2634
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

Los rodillos de vellón PREMIUM de Tyrolit convencen por una vida útil lo más larga posible gracias a su impregnación, lo que significa que el grano abrasivo también se encuentra dentro del vellón. Ya se trate de limpiar cordones de soldadura, eliminar óxido, procesar pintura o pulir superficies, le ofrecemos el producto adecuado para cada aplicación. Como usuario, también se beneficia de la perfecta adaptabilidad del vellón a la superficie.

Característica:

  • Forma: Rollo VLIES
  • Aptitud del material: Acero, acero inoxidable, madera, plástico / PVC, fundición, metales no férricos
  • Línea de productos: PREMIUM
  • Especificación : A MEDIO
  • Dimensiones (D x H): 120 x 10 mm
  • Espesor: 120 mm
  • Taladro: 10 mm
  • Tamaño de grano: 40
  • Herramienta para: Afilado manual

Vantagem:

  • Máxima vida útil gracias a la impregnación al 100%, por lo que el grano también se encuentra en el interior del vellón abrasivo
  • Diversas especificaciones permiten limpiar desde cordones de soldadura hasta superficies de pulido
  • Diseño muy flexible - el vellón se adapta perfectamente a las superficies

Vantagem:

  • Para la limpieza y el tratamiento de superficies con lijadora orbital o a mano

Recomendação:

  • A GROB / A MEDIUM para limpiar cordones de soldadura, eliminar óxido y revestimientos y para desbarbar ligeramente
  • A FINA para trabajar sobre barnices y pinturas, para limpiar componentes de máquinas y para acabados
  • A MUY FINA / A ULTRA FINA para el acabado de todo tipo de piezas de trabajo
  • A GP - GREEN para una limpieza y un acabado rápidos y completos

Características especiales:
  • Máxima duración de la herramienta
  • Perfecto para todas las superficies
  • Aplicación universal

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a