TGAQ D102-4-4Z-JHP Adaptadores Cuadrados de Tronzado y Ranurado con Agujeros de Refrigeración Interna para Plaquitas Tangenciales TANG-GRIP

N.º do artigo: 3459540
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 3459540
EAN/GTIN 7291075593365
Número do fabricante 3459540

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 4.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3.7 mm, Altura total (OAH) 71 mm, Longitud total (OAL) 71 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB): 3.4 mm
  • Cutting Direction (HAND): Neutral
  • Ancho de corte máximo (CWX): 4.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 3.7 mm
  • Altura total (OAH): 71 mm
  • Longitud total (OAL): 71 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA): 102 mm