Tyrolit Disco de desbaste 178x7x22,23 mm ZA24R PREMIUM fundición

N.º do artigo: 34594147
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
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
Número do artigo 34594147
EAN/GTIN 9009013068190
Número do fabricante 34594147
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Versão:

  • PREMIUM

Descrição:

  • Dependiendo de la variante, los nuevos discos de desbaste Premium para trabajo de fundición de Tyrolit le garantizan el máximo arranque de material o una mayor facilidad de uso.
  • Mientras que la versión HARD (S) es la primera elección para las aplicaciones más difíciles con la mayor presión de rectificado, la versión MEDIUM (R) le ofrece una alternativa más cómoda para reducir las vibraciones durante el trabajo diario y aumentar la facilidad de uso en piezas fundidas.
  • De este modo se contrarrestan enfermedades profesionales como daños musculares y óseos, trastornos neurológicos y trastornos circulatorios como la enfermedad del dedo blanco.
  • Los nuevos discos abrasivos están especialmente diseñados para máquinas de alta frecuencia y rectificadoras angulares neumáticas.
  • El astillado de cantos se convierte en una rareza con este disco de amolar.
  • El disco de corte de alto rendimiento se ha desarrollado para su aplicación universal en fundición con grafito laminar (GJL) y fundición esferoidal (GJS) y se utiliza tanto para el rectificado de superficies como para trabajos de rebarbado y desbarbado.

Característica:

  • velocidad máxima de trabajo: 80m/s
  • Especificación: ZA 24 R- BFP
  • Dimensión: D x U x H = 178 x 7 x 22,23

Vantagem:

  • Máximo rendimiento de arranque gracias al zirconio de primera calidad
  • Aglomerante especialmente optimizado para hierro fundido
  • El astillado de los bordes se reduce al mínimo

Vantagem:

  • Optimizado para amoladoras angulares de turbina de alta frecuencia y aire comprimido
  • DURA (S): la especialista en desbarbado para una vida útil más larga
  • MEDIA (R): el tipo universal con mayor comodidad de trabajo
  • SOFT (P): comodidad única y máxima agresividad / también adecuado para la eliminación de piel de fundición y rebabas
  • 4 mm de grosor para el rectificado de contornos (solo HARD y MEDIUM) / 7 mm de grosor para el rectificado de desbaste

Material:

  • Materiales de fundición
  • Materiales de fundición

Indicado para:

  • Amoladora angular

Recomendação:

  • Optimizado para rectificadoras angulares de turbina de alta frecuencia y accionadas por aire comprimido
  • HARD (S): el especialista en rebarbado para unas duraciones máximas
  • MEDIUM (R): el tipo universal con máximo confort de trabajo y máxima agresividad, también adecuado para eliminación de capas de yeso y lijados.
  • SOFT (P): confort único y máxima agresividad / también adecuado para eliminación de capas de yeso y lijados
  • 4 mm. de espesor para rectificadoras periféricas (solo HARD y MEDIUM) / 7 mm. de espesor para desbaste.

Nota:

  • Para las aplicaciones más exigentes en hierro fundido con grafito laminar (GJL) y fundición esferoidal (GJS), tanto en rectificado en plano como en trabajos de rebarbado y de limpieza