Tyrolit Manguito 13x25 ZA120 PC X PREMIUM acero/inox/met.no férricos

N.º do artigo: 34593850
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 100 Peça
  • Passos da encomenda: 100 Peça
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
Número do artigo 34593850
EAN/GTIN 9009013079097
Número do fabricante 34593850
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Versão:

  • PREMIUM

Descrição:

  • Las mini bandas TYROLIT pueden utilizarse universalmente en acero, acero inoxidable y metales no férricos.

Vantagem:

  • Alta dureza para una mayor durabilidad
  • Fácil montaje sobre eje o mandril extensible
  • Uso universal en superficies de difícil acceso gracias a la combinación de zirconio y refrigerante

Vantagem:

  • Tamaño de grano 36/50/60 para una máxima capacidad de arranque
  • Granulometría 80/120 para un acabado superficial perfecto

Material:

  • Acero inoxidable/Metales no férricos/Acero
  • Acero inoxidable/Metales no férricos/Acero

Indicado para:

  • Amoladora recta

Recomendação:

  • Grano 36/50/60 para el máximo arranque de material
  • Grano 80/120 para un perfecto acabado de la superficie

Nota:

  • Para el mecanizado fino de partes de estampación, superficies interiores de cilindros, tuberías y partes con perforaciones
  • Para el correcto desbarbado de las piezas de trabajo dependiendo del tamaño del grano