Descrição:
Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm, Número de plaquitas (CICT) 8, Diámetro del núcleo (DHUB) 48 mm, Longitud total (OAL) 40 mm
Característica:
- Arbor Style A
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 22 mm
- Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC): 63 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX): 63 mm
- Cutting Direction (HAND): Right Hand
- Número de plaquitas (CICT): 8
- Profundidad máxima de corte (APMX): 7 mm
- Diámetro del núcleo (DHUB): 48 mm
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): S890 SZMU1005 .
- Longitud total (OAL): 40 mm
- Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees