PENTA 24N239NF02RS-SL IC808G Plaquitas Pentagonales de Tronzado y Ranurado de Precisión para una Rápida Sustitución de la Punta. Para Aplicaciones Próximas a Paredes

N.º do artigo: 3457471
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 3457471
EAN/GTIN 7291075598162
Número do fabricante 3457471

Descrição

Descrição:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.2 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 5 mm, Ancho de corte (CW) 2.39 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE): 0.2 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 5 mm
  • Ancho de corte (CW): 2.39 mm
  • Ancho funcional (WF): 0.46 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max):): 0.14 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min):): 0.04 mm/rev