Tyrolit SUNBURST Disco de cerdas de nylon TC 51x9,53 A80 BASTO

N.º do artigo: 34570103
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 12 Peça
  • Passos da encomenda: 12 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Rundbürste

Identificação e classificação

Número do artigo 34570103
EAN/GTIN 9009013049977
Número do fabricante 34570103
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Versão:

  • PREMIUM

Descrição:

  • La velocidad de trabajo para la mayoría de las aplicaciones se encuentra entre 2000 y 18 000 r.
  • p.
  • m.
  • Las velocidades más bajas permiten un toque más suave, mayor flexibilidad y resultados más sutiles, y las más altas proporcionan una eliminación de material más agresiva.
  • El uso de las puntas de las cerdas con poca presión maximiza la duración del disco.

Vantagem:

  • Acabado rápido y constante gracias a las cerdas delgadas y flexibles
  • Máxima duración
  • Eliminación de capas delgadas de superficies con un mínimo de polvo y calor

Vantagem:

  • Velocidad de trabajo para un pulido fino perfecto: aprox. 1500 a 18 000 rpm
  • La vida útil del cepillo se maximiza ejerciendo una ligera presión sobre las puntas de las cerdas.

Material:

  • Acero inoxidable/Acero/Titanio/Aleaciones de titanio/Metales no férricos/Materiales compuestos/Elásticos /PVC/Pintura / barniz/Madera
  • Acero inoxidable/Acero/Titanio/Aleaciones de titanio/Metales no férricos/Materiales compuestos/Elásticos /PVC/Pintura / barniz/Madera

Indicado para:

  • Amoladora recta

Recomendação:

  • Velocidad de trabajo aproximada de entre 1 500 y 18 000 r.p.m. para un acabado perfecto
  • Máxima duración del cepillo con puntas de las cerdas con poca presión

Nota:

  • Para aplicaciones ligeras de desbarbado, limpieza, acabado y pulido
  • Para usar en rectificadoras rectas