Tyrolit SUNBURST Cepillo de cerdas de nylon con vástago TC 51x6,4-6x40 A80 BASTO

N.º do artigo: 34570059
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
Número do artigo 34570059
EAN/GTIN 9009013049199
Número do fabricante 34570059
Número L L50140 104604
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Versão:

  • PREMIUM

Descrição:

  • La velocidad de trabajo para la mayoría de las aplicaciones se encuentra entre 8 000 r.
  • p.
  • m.
  • Las velocidades más bajas permiten un toque más suave, mayor flexibilidad y resultados más sutiles, y las más altas proporcionan una eliminación de material más agresiva.
  • El uso de las puntas de las cerdas con poca presión maximiza la duración de los cepillos.

Vantagem:

  • Acabado rápido y constante gracias a las cerdas delgadas y flexibles
  • Máxima duración
  • Eliminación de capas delgadas de superficies con un mínimo de polvo y calor

Vantagem:

  • Velocidad de trabajo para un pulido fino perfecto: 6.000 - 10.000 rpm
  • La vida útil del cepillo se maximiza ejerciendo una ligera presión sobre las puntas de las cerdas.

Material:

  • Acero inoxidable/Acero/Titanio/Aleaciones de titanio/Metales no férricos/Materiales compuestos/Elásticos /PVC/Pintura / barniz/Madera
  • Acero inoxidable/Acero/Titanio/Aleaciones de titanio/Metales no férricos/Materiales compuestos/Elásticos /PVC/Pintura / barniz/Madera

Indicado para:

  • Amoladora recta

Recomendação:

  • Velocidad de trabajo aproximada de entre 6.000 - 10.000 r.p.m. para un acabado perfecto
  • Máxima duración del cepillo con puntas de las cerdas con poca presión

Nota:

  • Para aplicaciones ligeras de desbarbado, limpieza, acabado y pulido
  • Para usar en rectificadoras rectas