PENTA 24N100J006SL IC808G Five cutting edges for parting and grooving with positive rake angle clamped onto standard PENTACUT holders.

N.º do artigo: 3456196
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 5 Peça
  • Passos da encomenda: 5 Peça
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 3456196
EAN/GTIN 7291075573435
Número do fabricante 3456196

Descrição

Descrição:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.06 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 3.5 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE): 0.06 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 3.5 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL): 0.02 mm
  • Tipo de medición: Metric