PCHL 12.7-24-JHP-QC Grooving, parting, and recessing tools with safety lock clamping for five cutting-edged pentagonal-shaped inserts.

N.º do artigo: 3456188
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 3456188
EAN/GTIN 7291075570472
Número do fabricante 3456188

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de corte/torneado, ancho de corte máximo (CWX) 1/8″, ancho de corte mínimo (CWN) 0,02″, longitud total (OAL) 3.937″

Característica:

  • Min. Ancho de corte (CWN): 0,02″
  • Anchura de corte máx. (CWX): 1/8″
  • Longitud total (OAL): 3.937″
  • Profundidad de corte, máx. (CDX): 0.252″
  • Altura del eje (H): 1/2″
  • Anchura del eje (B): 1/2″
  • Anchura de la función (WF): 0.441″
  • Longitud de la cabeza (LH): 0.925″
  • Sistema de medición: pulgadas