Cepillos de vellón 50x25-1/4-20x10 A240 para acero/inox/NF-metales

N.º do artigo: 34557353
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Tipo de produto Abanico lijador

Identificação e classificação

Número do artigo 34557353
EAN/GTIN 8024406007113
Número do fabricante 34557353
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

El producto se caracteriza por su rapidez de cambio, lo que facilita la alternancia entre diferentes tamaños de grano en la misma herramienta. Esto se hace girando manualmente la rueda.
Los cepillos de láminas PREMIUM con vástago roscado de tejido de corindón son ideales para aplicaciones robotizadas o en líneas de mecanizado con altos índices de producción. La disposición radial de las láminas garantiza el desgaste continuo de la tela abrasiva, así como la exposición continua de nuevos granos abrasivos. Esto garantiza una alta potencia de desbaste constante. La gran flexibilidad de las láminas garantiza una excelente adaptabilidad a los perfiles irregulares y, gracias a la ventilación constante durante el proceso de mecanizado, la superficie de trabajo sólo se calienta moderadamente.