Sudadera ignífuga con cremallera azul marino L

N.º do artigo: 345317628900L
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 345317628900L
EAN/GTIN 7330509970348
Número do fabricante 345317628900L
Fabricante/responsável Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrição

Descrição:

Cómodo, acogedor y extremadamente práctico top ignífugo de calidad inherente, completamente libre de metal. Esta sudadera tiene una cremallera de plástico y puede utilizarse fácilmente como chaqueta si es necesario. Dispone de inserciones laterales para un ajuste ergonómico mejorado y está confeccionado en un tejido de calidad confortable con excelentes propiedades protectoras. Además de su función protectora, la camiseta presenta características prácticas como dos bolsillos con cremallera en la parte delantera y un cuello alto que ofrece protección adicional cuando está plegado. Certificado según EN 1149-5, EN ISO 11612 y EN 61482-2 APC 1, EBT - 13 cal/cm², ELIM - 12 cal/cm².