Tyrolit SCM fleece disc 115x22 mm A VERY FINE Extra Cushion PREMIUM universal

N.º do artigo: 34529701
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
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
Tipo de produto Material no tejido de esmerilado

Identificação e classificação

Número do artigo 34529701
EAN/GTIN 8024406091549
Número do fabricante 34529701
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

Este disco PREMIUM SCM XC está equipado con la última generación de material de acondicionamiento de superficies. Como resultado, la herramienta le ofrece flexibilidad y mayores tasas de eliminación, especialmente en superficies hechas de acero fino y metales no ferrosos. La estructura abierta evita eficazmente la lubricación y reduce la generación de calor, lo que resulta en una vida útil más larga. Además, este disco es extremadamente fácil de usar, ya que el centrado integrado permite vibraciones muy bajas. Dependiendo de la aplicación, puede elegir entre diferentes grits: GRUESO para la limpieza y la oxidación, MEDIO para el desbarbado fácil y MUY FINO para el trabajo fino.

Característica:

  • Forma: disco fieltro
  • Idoneidad material: acero fino, acero, plástico / PVC, metales no ferrosos, gelcoat, Madera, compuestos
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: SCM UN XC MUY FINO
  • Dimensión (D x H): 115 x 22 mm
  • Diámetro: 115 mm
  • Agujero: 22 mm
  • Tamaño del grano: 60
  • Herramienta para: Lijadora angular

Vantagem:

  • La estructura abierta evita la lubricación y reduce la generación de calor
  • Muy baja vibración gracias al centrado integrado
  • Vida de servicio extremadamente larga
  • Libre de elementos corrosivos

Vantagem:

  • Se utiliza para eliminar el óxido, pintar, pintar y reparar superficies ligeramente dañadas
  • Para el acabado, deslustrado y alineación con muy baja rugosidad
  • Más adecuado para acero fino y metales no ferrosos

Material:

  • Acero inoxidable
  • Acero
  • Elásticos /PVC
  • Metales no férricos
  • Gelcoat
  • Madera
  • Materiales compuestos
  • Acero inoxidable;Acero;Elásticos /PVC;Metales no férricos;Gelcoat;Madera;Materiales compuestos

Indicado para:

  • Amoladora angular

Recomendação:

  • Uso en lijadora angular controlable
  • granulación / granulometría ″GRUESO″ para la limpieza, oxidación, eliminación de recubrimientos y ″acabado final″
  • granulación / granulometría ″Medium″ para una fácil limpieza, desbarbado y acabado final
  • granulación / granulometría ″MUY BIEN″ como paso final

Características especiales:
  • Perfecto para acero fino y metales no ferrosos
  • Mejor durabilidad/duración/vida útil y la más alta eliminación de stock
  • Menos vibraciones.

Nota:

  • Para reducción de rugosidades, eliminación de restos de pintura,
    suavizado de superficies, limpieza y arranque de cordones de soldadura
    y rebarbado de cantos