TYROLIT DCA+C Sierras para corte en seco 300x2,8x25,4 STANDARD asfalto&hormigón

N.º do artigo: 34502235
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
Número do artigo 34502235
EAN/GTIN 9009013038155
Número do fabricante 34502235
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

  • Materiales mecanizables: Asfalto, hormigón fresco con agregados de materiales blandos a duros y, en determinadas condiciones, hormigón viejo.
  • Detalles: Segmentos de protección contra el efecto de socavación.

Vantagem:

  • Muy buen rendimiento de corte gracias al sistema autoafilable de granos de diamante de alta calidad con una unión óptima
  • El excelente efecto refrigerante y la evacuación de virutas garantizan una mayor vida útil y duración
  • Los núcleos de acero robustos y de alta calidad garantizan estabilidad y un funcionamiento notablemente silencioso

Material:

  • Asfalto, hormigón

Indicado para:

  • Cortadora de disco

Nota:

  • Para el procesamiento de hormigón fresco, solado, enlucido de muros, hormigón y arenisca
  • Adecuado para todas las cortadoras de juntas convencionales

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a