TYROLIT DCU-FC Sierras para corte en seco 180x2,4x22,23 STANDARD universales

N.º do artigo: 34499992
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
Número do artigo 34499992
EAN/GTIN 9009013032818
Número do fabricante 34499992
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

  • Materiales mecanizables: Materiales de construcción universales como hormigón, ladrillo, piedra natural, acero, etc.

Vantagem:

  • Rendimiento de corte excelente y rápido gracias al sistema de autoafilado de granos de diamante de alta calidad con aglomerante óptimo
    Rendimiento de corte excelente y rápido gracias al sistema de autoafilado de granos de diamante de alta calidad con aglomerante óptimo
  • Bordes de corte limpios gracias al borde de corte cerrado
  • Los núcleos de acero robustos y de alta calidad garantizan estabilidad y un funcionamiento notablemente silencioso

Vantagem:

  • Especialmente indicado para jardinería y paisajismo

Material:

  • Universal

Indicado para:

  • Lijadora angular

Recomendação:

  • Especialmente recomendado para jardinería y paisajismo

Nota:

  • Para trabajar en hormigón, hormigón celular, tejas, ladrillos, mampostería y materiales duros
  • Apto para todas las amoladoras angulares convencionales.